{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M10×1,25 LH | |
Coating | ongecoat | |
Draadsoort | MF-LH | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 2×D bij blind gat; tot 2×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | links | |
Draadspoed | 1,25 mm | |
Totale lengte L | 100 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 7 mm | |
Schacht-vierkant □ | 5,5 mm | |
Kerngat-⌀ | 8,8 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 10 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Serie | Master Tap | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Draaddiepte | 20 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 133010 10X1,25 | |
EAN/GTIN | 4045197585424 | |
Nummer fabrikant | 133010 10X1,25 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Machinetap HSS-E vorm C 6H linkse draad, ongecoat, MF-LH: 10X1,25
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
53,40 €
€ 44,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
147 stuks direct leverbaar
€ 69,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
183 stuks direct leverbaar
€ 22,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 3 | 3 | 3 |
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat |
Draadsoort | MF-LH | MF | MF |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Schacht-vierkant □ | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Snijrichting | links | rechts | rechts |
Snijmateriaal | HSS E | HSS E | HSS E |