GARANT Master Tap machinetap HSS-E-PM 6HX, AlTiX, MF: 24X1,5

Artikelnummer: 132905 24X1,5
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

MF Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: MF
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E PM
  • Norm: DIN 374
  • Schroefdraadnorm: DIN 13

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M24×1,5
Coating AlTiX
Draadsoort MF
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS E PM
Norm DIN 374
Schroefdraadnorm DIN 13
Tolerantieklasse ISO 2X 6HX
Aansnijdingsvorm B
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 1,5 mm
Totale lengte L 140 mm
Schacht-⌀ Ds 18 mm
Schacht-vierkant □ 14,5 mm
Kerngat-⌀ 22,5 mm
Schroefdraad-⌀ 24 mm
Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de dynamische bewerking
Aantal spaangroeven 4
Gekleurde ring groen
Serie Master Tap
Aantal snijkanten Z 4
Draaddiepte 72 mm
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 132905 24X1,5
EAN/GTIN 4045197901064
Nummer fabrikant 132905 24X1,5

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
30
Aluminium (kortspanend)
N
35
Aluminium > 10% Si
N
20
Staal < 500 N/mm²
P
30
Staal < 750 N/mm²
P
30
Staal < 900 N/mm²
P
25
Staal < 1100 N/mm²
P
12
Staal < 1400 N/mm²
P
8
RVS < 900 N/mm²
M
10
RVS > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

GARANT Master Tap universele tap, ontwikkeld voor gebruik in een breed materiaalspectrum met hogere proceszekerheid.
  • HSS-E-PM materiaal, voor een maximale slijtvastheid.
  • Lagere wrijvingscoëfficiënten door nieuwe hoogrendementcoating.
  • Speciale geometrie voor optimale spaanafvoer.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


GARANT Master Tap machinetap HSS-E-PM 6HX, AlTiX, MF: 24X1,5

GARANT Master Tap machinetap HSS-E-PM 6HX, AlTiX, MF: 24X1,5

op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 196,00
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
€ 137,00
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 215,00
op aanvraag
Op voorraad
40 stuks direct leverbaar
220,00 €
€ 92,40
op aanvraag
Op voorraad
235 stuks direct leverbaar
122,50 €
€ 76,00
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
€ 189,50
Aansnijdingsvorm B B B B B B
Gekleurde ring groen blauw blauw groen groen rood
Draadspoed 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm
Schacht Cilinderschacht met h9 Cilinderschacht met h9 Cilinderschacht met h9 Cilinderschacht met h9 Cilinderschacht met h9 Cilinderschacht met h9
Snijmateriaal HSS E PM HSS E HSS E PM HSS E PM HSS E HSS E PM
Toepassing bij boringtype tot 3×D bij doorlopend gat tot 3×D bij doorlopend gat tot 3×D bij doorlopend gat tot 3×D bij doorlopend gat tot 3×D bij doorlopend gat tot 3×D bij doorlopend gat
Schacht-⌀ Ds 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm

Uit dezelfde serie "Master Tap" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen