{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M22×1,5 | |
Coating | AlTiX | |
Draadsoort | MF | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E PM | |
Norm | DIN 374 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2X 6HX | |
Aansnijdingsvorm | B | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1,5 mm | |
Totale lengte L | 125 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 18 mm | |
Schacht-vierkant □ | 14,5 mm | |
Kerngat-⌀ | 20,5 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 22 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de dynamische bewerking | |
Aantal spaangroeven | 4 | |
Gekleurde ring | groen | |
Serie | Master Tap | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Draaddiepte | 66 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 132905 22X1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197901057 | |
Nummer fabrikant | 132905 22X1,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master Tap machinetap HSS-E-PM 6HX 22X1,5
op aanvraag
Op voorraad
40 stuks direct leverbaar
€ 159,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
€ 124,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 174,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 108,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal spaangroeven | 4 | 3 | 4 | 4 |
Draadsoort | MF | MF | MF | MF |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee |
Schacht-vierkant □ | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
Snijrichting | rechts | rechts | rechts | rechts |
Schacht-⌀ Ds | 18 | 18 | 18 | 18 |
Producttype | Tap | Tap | Tap | Tap |