{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M5×0,5 | |
Coating | TiAlN | |
Draadsoort | MF | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E PM | |
Norm | DIN 374 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2X 6HX | |
Aansnijdingsvorm | B | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 0,5 mm | |
Totale lengte L | 70 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 3,5 mm | |
Schacht-vierkant □ | 2,7 mm | |
Kerngat-⌀ | 4,5 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 5 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de dynamische bewerking | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | blauw | |
Serie | Master Tap | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Draaddiepte | 15 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 132875 5X0,5 | |
EAN/GTIN | 4062406080938 | |
Nummer fabrikant | 132875 5X0,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Tap INOX machinetap HSS-E-PM, TiAlN, MF: 5X0,5
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
€ 43,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
48 stuks direct leverbaar
€ 30,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
101 stuks direct leverbaar
€ 40,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar
€ 14,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
45 stuks direct leverbaar
€ 43,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiAlN | stoomontlaten | AlTiX | TiN | DLC |
Draadafmeting | M5×0,5 | M5×0,5 | M5×0,5 | M5×0,5 | M5×0,5 |
Draadspoed | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Kerngat-⌀ | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Schacht-vierkant □ | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm |
Draaddiepte | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 20 mm |
Schacht-⌀ Ds | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |