{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M20×1,5 | |
Coating | TiAlN | |
Draadsoort | MF | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E PM | |
Norm | DIN 374 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2X 6HX | |
Aansnijdingsvorm | B | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1,5 mm | |
Totale lengte L | 125 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Schacht-vierkant □ | 12 mm | |
Kerngat-⌀ | 18,5 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 20 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de dynamische bewerking | |
Aantal spaangroeven | 4 | |
Gekleurde ring | blauw | |
Serie | Master Tap | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Draaddiepte | 60 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 132875 20X1,5 | |
EAN/GTIN | 4062406081065 | |
Nummer fabrikant | 132875 20X1,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
GARANT Master Tap INOX machinetap HSS-E-PM, TiAlN, MF: 20X1,5
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
€ 141,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar
€ 105,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
40 stuks direct leverbaar
€ 86,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 4 | 3 | 4 |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de dynamische bewerking | Machinetap voor de dynamische bewerking | Machinetap voor de dynamische bewerking |
Draadspoed | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Kerngat-⌀ | 18,5 mm | 18,5 mm | 18,5 mm |
Draaddiepte | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm |