Enkelsnijdende draadtap kort M6

Artikelnummer: 131450 M6
op aanvraag
Op voorraad
741 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Draadsoort: M
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 352
  • Schroefdraadnorm: DIN 13

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M6
Coating ongecoat
Draadsoort M
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS E
Norm DIN 352
Schroefdraadnorm DIN 13
Tolerantieklasse ISO 2 6H
Aansnijdingsvorm B
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 1 mm
Totale lengte L 50 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Schacht-vierkant □ 4,9 mm
Kerngat-⌀ 5 mm
Schroefdraad-⌀ 6 mm
Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de conventionele bewerking
Aantal spaangroeven 3
Gekleurde ring zonder
Aantal snijkanten Z 3
Draaddiepte 18 mm
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 131450 M6
EAN/GTIN 4045197069771

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
13
Staal < 500 N/mm²
P
15
Staal < 750 N/mm²
P
15
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met schilaansnijding.

Toepassing:

Als hand- of machinetap.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Enkelsnijdende draadtap kort M6

Enkelsnijdende draadtap kort M6

op aanvraag
Op voorraad
741 stuks direct leverbaar
€ 12,10
op aanvraag
Op voorraad
5.137 stuks direct leverbaar
€ 15,00
op aanvraag
Op voorraad
1.311 stuks direct leverbaar
€ 18,65
op aanvraag
Op voorraad
174 stuks direct leverbaar
€ 21,00
op aanvraag
Op voorraad
432 stuks direct leverbaar
€ 32,80
op aanvraag
Op voorraad
1.940 stuks direct leverbaar
€ 15,65
Aantal spaangroeven 3 3 3 3 3 3
Flankhoek 60 60 60 60 60 60
Schroefdraad-⌀ 6 6 6 6 6 6
Draadsoort M M M M M M
Schacht Cilinderschacht met h9 Cilinderschacht met h9 Cilinderschacht met h9 Cilinderschacht met h9 Cilinderschacht met h9 Cilinderschacht met h9
Snijmateriaal HSS E HSS E HSS E HSS E HSS E HSS E
Producttype Tap Tap Tap Tap Tap Tap
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
    M Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen