{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M10 | |
Coating | ongecoat | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 352 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | |
Aansnijdingsvorm | B | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1,5 mm | |
Totale lengte L | 70 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 7 mm | |
Schacht-vierkant □ | 5,5 mm | |
Kerngat-⌀ | 8,5 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 10 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Draaddiepte | 30 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 131450 M10 | |
EAN/GTIN | 4045197069795 | |
Nummer fabrikant | 131450 M10 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Enkelsnijdende draadtap kort M10
op aanvraag
Op voorraad
589 stuks direct leverbaar
€ 20,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
158 stuks direct leverbaar
13,30 €
€ 7,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal spaangroeven | 3 | 3 |
Flankhoek | 60 | 60 |
Totale lengte L | 70 | 70 |
Draadspoed | 1,5 | 1,5 |
Kerngat-⌀ | 8,5 | 8,5 |
Snijrichting | rechts | rechts |
Schacht-⌀ Ds | 7 | 7 |