{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M4 | |
Coating | ongecoat | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 352 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | |
Aansnijdingsvorm | B | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 0,7 mm | |
Totale lengte L | 45 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 4,5 mm | |
Schacht-vierkant □ | 3,4 mm | |
Kerngat-⌀ | 3,3 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 4 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Draaddiepte | 12 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 131450 M4 | |
EAN/GTIN | 4045197069757 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Enkelsnijdende draadtap kort M4
op aanvraag
Op voorraad
753 stuks direct leverbaar
€ 11,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4.985 stuks direct leverbaar
€ 14,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
790 stuks direct leverbaar
€ 17,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
301 stuks direct leverbaar
€ 20,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
195 stuks direct leverbaar
€ 32,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat |
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | zonder | zonder |
Draadsoort | M | M | M | M | M |
Kerngat-⌀ | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 |
Snijmateriaal | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Draaddiepte | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |