{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M20 | |
Coating | ongecoat | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 376 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | |
Aansnijdingsvorm | B | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 2×D bij blind gat; tot 2×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 2,5 mm | |
Totale lengte L | 140 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Schacht-vierkant □ | 12 mm | |
Kerngat-⌀ | 17,5 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 20 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking | |
Aantal spaangroeven | 4 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Serie | CleverTap | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Draaddiepte | 40 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 131265 M20 | |
EAN/GTIN | 4067263161585 | |
Nummer fabrikant | 131265 M20 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Clever Tap machinetap Vorm B DIN 371/376 M20
op aanvraag
Op voorraad
95 stuks direct leverbaar
€ 56,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
€ 123,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 4 | 4 |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | DIN 13 |
Draadspoed | 2,5 | 2,5 |
Norm | DIN 376 | Fabrieksnorm |
Draaddiepte | 40 | 60 |
Toepassing bij boringtype | tot 2×D bij blind gat ;tot 2×D bij doorlopend gat | tot 3×D bij doorlopend gat |
Producttype | Tap | Tap |