{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M12 | |
Coating | ongecoat | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 376 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | |
Aansnijdingsvorm | B | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 2×D bij blind gat; tot 2×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1,75 mm | |
Totale lengte L | 110 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 9 mm | |
Schacht-vierkant □ | 7 mm | |
Kerngat-⌀ | 10,2 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 12 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking | |
Aantal spaangroeven | 4 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Serie | CleverTap | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Draaddiepte | 24 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 131265 M12 | |
EAN/GTIN | 4067263161561 | |
Nummer fabrikant | 131265 M12 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Clever Tap machinetap Vorm B DIN 371/376, ongecoat, M: M12
op aanvraag
Op voorraad
1.453 stuks direct leverbaar
€ 18,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
417 stuks direct leverbaar
€ 31,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
96 stuks direct leverbaar
€ 33,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
64 stuks direct leverbaar
€ 44,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
535 stuks direct leverbaar
€ 34,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aansnijdingsvorm | B | B | B | B | B |
Aantal spaangroeven | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Flankhoek | 60 graden | 60 graden | 60 graden | 60 graden | 60 graden |
Draadsoort | M | M | M | M | M |
Draadspoed | 1,75 mm | 1,75 mm | 1,75 mm | 1,75 mm | 1,75 mm |
Draaddiepte | 24 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Producttype | Tap | Tap | Tap | Tap | Tap |