{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | G1/4 | |
Coating | ongecoat | |
Draadsoort | G | |
Flankhoek | 55 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 5157 | |
Aansnijdingsvorm | C; D | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1,337 mm | |
Gangen per inch | 19 | |
Schroefdraad-⌀ | 13,16 mm | |
Totale lengte L | 70 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 11 mm | |
Schacht-vierkant □ | 9 mm | |
Kerngat-⌀ | 11,8 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Handtappen | |
Gekleurde ring | zonder | |
Draaddiepte | 26,32 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 130660 G1/4 | |
EAN/GTIN | 4067263036432 | |
Nummer fabrikant | 130660 G1/4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Handtappenset, ongecoat, G: G1/4
op aanvraag
Op voorraad
61 stuks direct leverbaar
€ 30,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
255 stuks direct leverbaar
€ 43,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
€ 21,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
€ 25,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | zonder |
Flankhoek | 55 graden | 55 graden | 55 graden | 55 graden |
Draadafmeting | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 |
Schacht-vierkant □ | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS | HSS |
Schacht-⌀ Ds | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |