{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | G1/2 | |
Coating | ongecoat | |
Draadsoort | G | |
Flankhoek | 55 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 5157 | |
Aansnijdingsvorm | C; D | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1,814 mm | |
Gangen per inch | 14 | |
Schroefdraad-⌀ | 20,96 mm | |
Totale lengte L | 80 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Schacht-vierkant □ | 12 mm | |
Kerngat-⌀ | 19 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Handtappen | |
Gekleurde ring | zonder | |
Draaddiepte | 41,92 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 130660 G1/2 | |
EAN/GTIN | 4067263036456 | |
Nummer fabrikant | 130660 G1/2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Handtappenset, ongecoat, G: G1/2
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
€ 70,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
71 stuks direct leverbaar
€ 103,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 49,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Type schroefdraadgereedschap | Handtappen | Handtap | Handtap |
Flankhoek | 55 graden | 55 graden | 55 graden |
Totale lengte L | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Draadafmeting | G1/2 | G1/2 | G1/2 |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Producttype | Tap | Tap | Tap |