Handtappenset, ongecoat, G: G1

Artikelnummer: 130660 G1
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
112 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

G Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Draadsoort: G
  • Flankhoek: 55
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: DIN 5157
  • Aansnijdingsvorm: C; D

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting G1
Coating ongecoat
Draadsoort G
Flankhoek 55 graden
Snijmateriaal HSS
Norm DIN 5157
Aansnijdingsvorm C; D
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 2,309 mm
Gangen per inch 11
Schroefdraad-⌀ 33,25 mm
Totale lengte L 100 mm
Schacht-⌀ Ds 25 mm
Schacht-vierkant □ 20 mm
Kerngat-⌀ 30,75 mm
Type schroefdraadgereedschap Handtap
Gekleurde ring zonder
Draaddiepte 66,5 mm
Producttype Tap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 130660 G1
EAN/GTIN 4067263036470
Nummer fabrikant 130660 G1
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
Aluminium (kortspanend)
N
Aluminium > 10% Si
N
Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
GG(G)
K
Uni
 
Olie
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

2-Delige set, bestaande uit voorsnij- en nasnijtap.

Toepassing:

Voor cilindrische Whitworth-gasdraad DIN ISO 228/1 (niet in schroefdraad afdichtende verbindingen).

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen