Handtappenset G1

Artikelnummer: 130550 G1
op aanvraag
Op voorraad
55 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

G Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: G
  • Flankhoek: 55
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: DIN 5157
  • Aansnijdingsvorm: C; D

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting G1
Coating ongecoat
Draadsoort G
Flankhoek 55 graden
Snijmateriaal HSS
Norm DIN 5157
Aansnijdingsvorm C; D
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 2,309 mm
Gangen per inch 11
Schroefdraad-⌀ 33,25 mm
Totale lengte L 100 mm
Schacht-⌀ Ds 25 mm
Schacht-vierkant □ 20 mm
Kerngat-⌀ 30,75 mm
Type schroefdraadgereedschap Handtap
Gekleurde ring zonder
Draaddiepte 66,5 mm
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 130550 G1
EAN/GTIN 4045197067654
Nummer fabrikant 130550 G1

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
Aluminium (kortspanend)
N
Aluminium > 10% Si
N
Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
GG(G)
K
Uni
 
Olie
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

2-Delige set, bestaande uit voorsnij- en nasnijtap.

Toepassing:

Voor cilindrische Whitworth-gasdraad DIN ISO 228/1 (niet in schroefdraad afdichtende verbindingen).

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Handtappenset  G1

Handtappenset G1

op aanvraag
Op voorraad
55 stuks direct leverbaar
€ 306,00
op aanvraag
Op voorraad
57 stuks direct leverbaar
€ 149,00
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
206,00 €
€ 171,00
op aanvraag
Op voorraad
86 stuks direct leverbaar
€ 210,00
Type schroefdraadgereedschap Handtap Handtap Handtap Handtappen
Coating ongecoat ongecoat ongecoat ongecoat
Gekleurde ring zonder zonder zonder zonder
Gangen per inch 11 11 11 11
Draadsoort G G G G
Kerngat-⌀ 30,75 30,75 30,75 30,75
Schacht Cilinderschacht met h9 Cilinderschacht met h9 Cilinderschacht met h9 Cilinderschacht met h9

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen