{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | G3/4 | |
Coating | ongecoat | |
Draadsoort | G | |
Flankhoek | 55 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 5157 | |
Aansnijdingsvorm | C; D | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1,814 mm | |
Gangen per inch | 14 | |
Schroefdraad-⌀ | 26,44 mm | |
Totale lengte L | 90 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 20 mm | |
Schacht-vierkant □ | 16 mm | |
Kerngat-⌀ | 24,5 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Handtap | |
Gekleurde ring | zonder | |
Draaddiepte | 79,32 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 130550 G3/4 | |
EAN/GTIN | 4045197067647 | |
Nummer fabrikant | 130550 G3/4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Handtappenset, ongecoat, G: G3/4
op aanvraag
Op voorraad
48 stuks direct leverbaar
€ 158,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
104 stuks direct leverbaar
€ 75,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
106,00 €
€ 56,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
68 stuks direct leverbaar
€ 108,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Type schroefdraadgereedschap | Handtap | Handtap | Handtap | Handtappen |
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | zonder |
Flankhoek | 55 graden | 55 graden | 55 graden | 55 graden |
Gangen per inch | 14 | 14 | 14 | 14 |
Schroefdraad-⌀ | 26,44 mm | 26,44 mm | 26,44 mm | 26,44 mm |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS | HSS |
Producttype | Tap | Tap | Tap | Tap |