Handtap los Voorsnijtap, ongecoat, M: M24

Artikelnummer: 130160 M24
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

M Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Draadsoort: M
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: DIN 352
  • Schroefdraadnorm: DIN 13

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M24
Coating ongecoat
Draadsoort M
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS
Norm DIN 352
Schroefdraadnorm DIN 13
Tolerantieklasse ISO 2 6H
Aansnijdingsvorm A
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 3 mm
Totale lengte L 110 mm
Schacht-⌀ Ds 18 mm
Schacht-vierkant □ 14,5 mm
Kerngat-⌀ 21 mm
Schroefdraad-⌀ 24 mm
Type schroefdraadgereedschap Handtap
Gekleurde ring zonder
Draaddiepte 48 mm
Producttype Tap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 130160 M24
EAN/GTIN 4045197065681
Nummer fabrikant 130160 M24
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
Aluminium (kortspanend)
N
Aluminium > 10% Si
N
Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
GG(G)
K
Uni
 
Olie
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

gr. M2,3 en M2,6 met oud DIN-profiel.