Handtap los Voorsnijtap, ongecoat, M: M2,6

Artikelnummer: 130160 M2,6
Kopiëren
Korting
11,00 €
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 23 mrt. 2025
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

M Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Draadsoort: M
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: DIN 352
  • Schroefdraadnorm: DIN 13

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M2,6
Coating ongecoat
Draadsoort M
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS
Norm DIN 352
Schroefdraadnorm DIN 13
Tolerantieklasse ISO 2 6H
Aansnijdingsvorm A
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 0,45 mm
Totale lengte L 36 mm
Schacht-⌀ Ds 2,8 mm
Schacht-vierkant □ 2,1 mm
Kerngat-⌀ 2,1 mm
Schroefdraad-⌀ 2,6 mm
Type schroefdraadgereedschap Handtap
Gekleurde ring zonder
Draaddiepte 5,2 mm
Producttype Tap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 130160 M2,6
Kopiëren
EAN/GTIN 4045197065544
Kopiëren
Nummer fabrikant 130160 M2,6
Kopiëren
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
geschikt voor / [m/min]
N
ISO-code:
Aluminium (kortspanend)
geschikt voor / [m/min]
N
ISO-code:
Aluminium > 10% Si
geschikt voor / [m/min]
N
ISO-code:
Staal < 500 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
Staal < 750 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
Staal < 900 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
GG(G)
geschikt voor / [m/min]
K
ISO-code:
Uni
geschikt voor / [m/min]
 
Olie
geschikt voor / [m/min]
 
droog
geschikt voor / [m/min]
 

Omschrijving

Uitvoering:

gr. M2,3 en M2,6 met oud DIN-profiel.