{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M18 | |
Coating | ongecoat | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 352 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | |
Aansnijdingsvorm | A | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 2,5 mm | |
Totale lengte L | 80 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 14 mm | |
Schacht-vierkant □ | 11 mm | |
Kerngat-⌀ | 15,5 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 18 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Handtap | |
Gekleurde ring | zonder | |
Draaddiepte | 36 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 130160 M18 | |
EAN/GTIN | 4045197065650 | |
Nummer fabrikant | 130160 M18 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Handtap los Voorsnijtap M18
op aanvraag
Op voorraad
110 stuks direct leverbaar
40,80 €
€ 27,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
234 stuks direct leverbaar
€ 118,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
90 stuks direct leverbaar
40,80 €
€ 20,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
219 stuks direct leverbaar
72,60 €
€ 18,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
€ 73,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte L | 80 | 80 | 80 | 80 | 95 |
Schroefdraad-⌀ | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Draadsoort | M | M | M | M | M |
Draadspoed | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Kerngat-⌀ | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Producttype | Tap | Tap | Tap | Tap | Tap |