{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Pro Steel | |
Nominale ⌀ DC | 3,3 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Uitvoering | 12×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 135 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 49,1 mm | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 54 mm | |
Totale lengte L | 92 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,13 mm/omw. | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 123303 3,3 | |
EAN/GTIN | 4045197960931 | |
Nummer fabrikant | 123303 3,3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel VHM-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA 3,3 mm
op aanvraag
Op voorraad
47 stuks direct leverbaar
€ 136,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 242,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 247,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
€ 180,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 203,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Uitvoering | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D |
Totale lengte L | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Tophoek | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 49,1 | 49,1 | 49,1 | 49,1 | 49,1 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |