{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Pro Steel | |
⌀-Bereik | 10,01 mm - 12 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Uitvoering | 12×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 135 graden | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 156 mm | |
Totale lengte L | 204 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 123303 10,01-X | |
EAN/GTIN | 4062406662523 | |
Nummer fabrikant | 123303 10,01-X |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel VHM-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 10,01-Xmm
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 403,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
20
Stuks
€ 336,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 730,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 609,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 730,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 609,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 405,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
20
Stuks
€ 338,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Uitvoering | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D |
Gekleurde ring | groen | groen | groen | groen |
Totale lengte L | 204 mm | 204 mm | 204 mm | 204 mm |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HB |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC | HPC | HPC |