{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Steel | |
⌀-Bereik | 8,01 mm - 10 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Uitvoering | 12×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Tophoek | 140 graden | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 120 mm | |
Totale lengte L | 162 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 123236 8,01-X | |
EAN/GTIN | 4062406201470 | |
Nummer fabrikant | 123236 8,01-X |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel FEED VHM-boor cilindrische schacht DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 8,01-Xmm
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 544,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 454,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 544,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 454,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 290,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
20
Stuks
€ 242,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 291,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
20
Stuks
€ 243,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte L | 162 mm | 162 mm | 162 mm | 162 mm |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tophoek | 140 graden | 140 graden | 135 graden | 135 graden |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC | HPC | HPC |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Serie | Master Steel | Master Steel | Pro Steel | Pro Steel |