{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Steel | |
⌀-Bereik | 14,01 mm - 16 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Uitvoering | 12×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Tophoek | 140 graden | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 208 mm | |
Totale lengte L | 260 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 123236 14,01-X | |
EAN/GTIN | 4062406201500 | |
Nummer fabrikant | 123236 14,01-X |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel FEED VHM-boor Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 14,01-Xmm
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 1.200,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 1.000,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 1.200,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 1.000,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 679,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
20
Stuks
€ 566,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 682,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
20
Stuks
€ 569,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Semi-standaard | ja | ja | ja | ja |
Coating | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Tophoek | 140 graden | 140 graden | 135 graden | 135 graden |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |