{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 7 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Uitvoering | 8×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 135 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 65,5 mm | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 76 mm | |
Totale lengte L | 114 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,15 mm/omw. | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 123102 7 | |
EAN/GTIN | 4045197458520 | |
Nummer fabrikant | 123102 7 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VHM-HPC-boor Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 7mm
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
€ 264,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 267,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
€ 184,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
€ 185,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 207,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar
€ 127,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Uitvoering | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tophoek | 135 graden | 140 graden | 135 graden | 135 graden | 135 graden | 135 graden |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | m6 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 65,5 mm | 65,5 mm | 65,5 mm | 65,5 mm | 65,5 mm | 65,5 mm |