{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 3,4 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Uitvoering | 8×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 135 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 28,9 mm | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 34 mm | |
Totale lengte L | 72 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,1 mm/omw. | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 123102 3,4 | |
EAN/GTIN | 4045197458254 | |
Nummer fabrikant | 123102 3,4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-HPC-boor Weldon DIN 6535 HB 3,4 mm
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
€ 212,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 150,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 165,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
€ 102,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Uitvoering | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D |
Gekleurde ring | groen | geel | groen | groen |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 |
Schacht-⌀ Ds | 6 | 6 | 6 | 6 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |