{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 6,1 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Uitvoering | 8×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 135 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 66,9 mm | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 76 mm | |
Totale lengte L | 114 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,15 mm/omw. | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 123102 6,1 | |
EAN/GTIN | 4045197458452 | |
Nummer fabrikant | 123102 6,1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-HPC-boor Weldon DIN 6535 HB 6,1 mm
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 264,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 251,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 185,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 207,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 260,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
€ 127,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Nominale ⌀ DC | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tophoek | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 66,9 | 98,9 | 66,9 | 66,9 | 98,9 | 66,9 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |