VHM-HPC-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 8,1mm

Artikelnummer: 123101 8,1
Korting
292,32 €
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 23 mrt. 2025
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Uitvoering: 8×D
  • Tolerantie nominale ⌀: h7
  • Aantal snijkanten Z: 2

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 8,1 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Uitvoering 8×D
Tolerantie nominale ⌀ h7
Aantal snijkanten Z 2
Tophoek 135 graden
aanbevolen maximale boordiepte L2 82,9 mm
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling ja, met 25 bar
Verspaningsstrategie HPC
Semi-standaard ja
Spaangroeflengte Lc 95 mm
Totale lengte L 142 mm
Schacht-⌀ Ds 10 mm
Schachttolerantie h6
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 0,15 mm/omw.
Gekleurde ring groen
Producttype Spiraalboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 123101 8,1
EAN/GTIN 4045197451798
Nummer fabrikant 123101 8,1
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
180
Aluminium > 10% Si
N
140
Staal < 500 N/mm²
P
110
Staal < 750 N/mm²
P
90
Staal < 900 N/mm²
P
80
Staal < 1100 N/mm²
P
50
Staal < 1400 N/mm²
P
35
RVS < 900 N/mm²
M
40
RVS > 900 N/mm²
M
35
GG(G)
K
70
Uni
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke kern en speciale aanslijping − daardoor snijdende dwarssnijkant met hoge centreernauwkeurigheid.
Bijzonder hoge uitlijningsnauwkeurigheid door 4 geleidingsfasen, die de boor ook bij extreme dieptes stabiliseren!
Convexe hoofdsnijkanten met snijkantafronding en een bijzondere groefvorm maken korte spanen, ook bij anders langspanende materialen.

Voordeel:

Hoge proceszekerheid en oppervlaktekwaliteit van de boring.

Tip:

Spaangroeflengte LC = L2 + 1,5 × DC.
Vorm HB en HE voor dezelfde prijs als HA leverbaar.
Vorm HB: met nr. 123102 bestellen.
Vorm HE: met nr. 123101 + 129100 HE bestellen.
NIEUWE GENERATIE LEVERBAAR!
Aanbevolen opvolgers zijn nr. 123025 en 123035.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen