VHM-HPC-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 4mm

Artikelnummer: 123101 4

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Uitvoering: 8×D
  • Tolerantie nominale ⌀: h7
  • Aantal snijkanten Z: 2

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 4 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Uitvoering 8×D
Tolerantie nominale ⌀ h7
Aantal snijkanten Z 2
Tophoek 135 graden
aanbevolen maximale boordiepte L2 37 mm
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling ja, met 25 bar
Verspaningsstrategie HPC
Semi-standaard ja
Spaangroeflengte Lc 43 mm
Totale lengte L 81 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Schachttolerantie h6
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 0,1 mm/omw.
Gekleurde ring groen
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 123101 4
EAN/GTIN 4045197448880
Nummer fabrikant 123101 4

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
180
Aluminium > 10% Si
N
140
Staal < 500 N/mm²
P
110
Staal < 750 N/mm²
P
90
Staal < 900 N/mm²
P
80
Staal < 1100 N/mm²
P
50
Staal < 1400 N/mm²
P
35
RVS < 900 N/mm²
M
40
RVS > 900 N/mm²
M
35
GG(G)
K
70
Uni
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke kern en speciale aanslijping − daardoor snijdende dwarssnijkant met hoge centreernauwkeurigheid.
Bijzonder hoge uitlijningsnauwkeurigheid door 4 geleidingsfasen, die de boor ook bij extreme dieptes stabiliseren!
Convexe hoofdsnijkanten met snijkantafronding en een bijzondere groefvorm maken korte spanen, ook bij anders langspanende materialen.

Voordeel:

Hoge proceszekerheid en oppervlaktekwaliteit van de boring.

Tip:

Spaangroeflengte LC = L2 + 1,5 × DC.
Vorm HB en HE voor dezelfde prijs als HA leverbaar.
Vorm HB: met nr. 123102 bestellen.
Vorm HE: met nr. 123101 + 129100 HE bestellen.
NIEUWE GENERATIE LEVERBAAR!
Aanbevolen opvolgers zijn nr. 123025 en 123035.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


VHM-HPC-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h7: 4mm

VHM-HPC-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 4mm

op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
€ 212,00
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 214,00
op aanvraag
Op voorraad
55 stuks direct leverbaar
€ 148,00
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
€ 150,50
op aanvraag
Op voorraad
51 stuks direct leverbaar
€ 165,00
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 102,50
Aantal snijkanten Z 2 2 2 2 2 2
Uitvoering 8×D 8×D 8×D 8×D 8×D 8×D
Totale lengte L 81 mm 81 mm 81 mm 81 mm 81 mm 81 mm
Inwendige koeling ja, met 25 bar ja, met 25 bar ja, met 25 bar ja, met 25 bar ja, met 25 bar ja, met 25 bar
Schacht DIN 6535 HA met h6 DIN 6535 HA met h6 DIN 6535 HA met h6 DIN 6535 HA met h6 DIN 6535 HA met h6 DIN 6535 HA met h6
Snijmateriaal VHM VHM VHM VHM VHM VHM
Tophoek 135 graden 140 graden 135 graden 135 graden 135 graden 135 graden

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen