{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 13 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Uitvoering | 8×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 135 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 111,5 mm | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 131 mm | |
Totale lengte L | 178 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 14 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,26 mm/omw. | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 123101 13 | |
EAN/GTIN | 4045197452078 | |
Nummer fabrikant | 123101 13 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-HPC-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA 13 mm
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 536,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 392,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 437,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 298,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Semi-standaard | ja | ja | ja | ja |
Uitvoering | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D |
Gekleurde ring | groen | geel | groen | groen |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 111,5 | 111,5 | 113,5 | 113,5 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |