GARANT Master Steel FEED VHM-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA 7,1

Artikelnummer: 123035 7,1

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h7 (mm resp. inch) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Uitvoering: 8×D
  • Tolerantie nominale ⌀: h7
  • Aantal snijkanten Z: 3

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Master Steel
Nominale ⌀ DC 7,1 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Uitvoering 8×D
Tolerantie nominale ⌀ h7
Aantal snijkanten Z 3
Tophoek 140 graden
aanbevolen maximale boordiepte L2 65,4 mm
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling ja, met 25 bar
Verspaningsstrategie HPC
Semi-standaard ja
Spaangroeflengte Lc 76 mm
Totale lengte L 114 mm
Schacht-⌀ Ds 8 mm
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 0,37 mm/omw.
Gekleurde ring groen
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 123035 7,1
EAN/GTIN 4045197839404
Nummer fabrikant 123035 7,1

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
120
Staal < 750 N/mm²
P
110
Staal < 900 N/mm²
P
100
Staal < 1100 N/mm²
P
90
Staal < 1400 N/mm²
P
70
Staal < 55 HRC
H
60
RVS < 900 N/mm²
M
55
RVS > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG
K
120
GGG
K
80
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Boor met 3 snijkanten, speciaal ontwikkeld voor gebruik bij zeer hoge voedingen. Uitermate geschikt voor machines met hoog opgenomen vermogen en stabiele bewerkingsomstandigheden.
  • Speciale snijkantgeometrie met stabiele snijhoeken en grote vrijgang in het centrum maakt zeer hoge voedingen mogelijk.
  • De gepatenteerde aanslijping met geoptimaliseerde spaanhoek zorgt voor een geringe snijdruk en goede spaanbreuk.
  • Met 145°-punthoek voor geringe braamvorming bij doorlopende boringen.

De toonaangevende technologie van de dwarssnijkant garandeert een optimaal zelfcentreergedrag. 3 Geleidingsfasen garanderen een stabiele boringsuitgang en een goede rondheid van de boring.

Tip:

Spaangroeflengte LC = L2 + 1,5 × DC.
Vorm HB en HE voor dezelfde prijs als HA leverbaar.
Vorm HB: met nr. 123036 bestellen.
Vorm HE: met nr. 123035 + 129100HE bestellen.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Master Steel" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen