{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Steel | |
Nominale ⌀ DC | 13 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Uitvoering | 8×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 113,5 mm | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 133 mm | |
Totale lengte L | 178 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 14 mm | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,56 mm/omw. | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 123035 13 | |
EAN/GTIN | 4045197839930 | |
Nummer fabrikant | 123035 13 |