{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Pro Steel | |
Nominale ⌀ DC | 17,5 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Uitvoering | 6×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 66,8 mm | |
Schacht | DIN 6535 HE met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Spaangroeflengte Lc | 93 mm | |
Totale lengte L | 143 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 18 mm | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,28 mm/omw. | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122778 17,5 | |
EAN/GTIN | 4045197837837 | |
Nummer fabrikant | 122778 17,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel VHM-boor Whistle-Notch DIN 6535 HE 17,5
op aanvraag
Op voorraad
115 stuks direct leverbaar
€ 218,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
€ 137,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
€ 176,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 486,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 569,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Uitvoering | 6×D | 4×D | 4×D | 8×D | 12×D |
Schacht | DIN 6535 HE met h6 | DIN 6535 HE met h6 | DIN 6535 HE met h6 | DIN 6535 HE met h6 | DIN 6535 HE met h6 |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tophoek | 140 | 140 | 140 | 135 | 135 |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Schacht-⌀ Ds | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 66,8 | 46,8 | 46,8 | 144,8 | 207,8 |