{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Pro Steel | |
Nominale ⌀ DC | 14,5 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Uitvoering | 6×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 61,3 mm | |
Schacht | DIN 6535 HE met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Spaangroeflengte Lc | 83 mm | |
Totale lengte L | 133 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,26 mm/omw. | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122778 14,5 | |
EAN/GTIN | 4045197837707 | |
Nummer fabrikant | 122778 14,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel VHM-boor Whistle-Notch DIN 6535 HE 14,5
op aanvraag
Op voorraad
109 stuks direct leverbaar
€ 141,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
€ 81,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
€ 129,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 401,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 498,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Uitvoering | 6×D | 4×D | 4×D | 8×D | 12×D |
Totale lengte L | 133 | 115 | 115 | 203 | 260 |
Nominale ⌀ DC | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 K | DIN 6537 K | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Schacht | DIN 6535 HE met h6 | DIN 6535 HE met h6 | DIN 6535 HE met h6 | DIN 6535 HE met h6 | DIN 6535 HE met h6 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |