{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Pro Steel | |
Nominale ⌀ DC | 11,8 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Uitvoering | 6×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 53,3 mm | |
Schacht | DIN 6535 HE met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Spaangroeflengte Lc | 71 mm | |
Totale lengte L | 118 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,22 mm/omw. | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122778 11,8 | |
EAN/GTIN | 4045197837578 | |
Nummer fabrikant | 122778 11,8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel VHM-boor Whistle-Notch DIN 6535 HE 11,8
op aanvraag
Op voorraad
211 stuks direct leverbaar
€ 82,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
67 stuks direct leverbaar
€ 74,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
€ 207,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 296,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | groen | groen | groen | groen |
Totale lengte L | 118 | 102 | 162 | 204 |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar |
Nominale ⌀ DC | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 |
Schacht | DIN 6535 HE met h6 | DIN 6535 HE met h6 | DIN 6535 HE met h6 | DIN 6535 HE met h6 |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC | HPC | HPC |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |