HOLEX Pro Inox VHM-hoogrendementboor cilindrische schacht DIN 6535 HA 13,5 mm

Artikelnummer: 122685 13,5
op aanvraag
Op voorraad
49 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC m7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6537
  • Uitvoering: 6×D
  • Tolerantie nominale ⌀: m7
  • Aantal snijkanten Z: 2

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Serie Pro Inox
Nominale ⌀ DC 13,5 mm
Coating AlTiN
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 6537
Uitvoering 6×D
Tolerantie nominale ⌀ m7
Aantal snijkanten Z 2
Tophoek 140 graden
aanbevolen maximale boordiepte L2 56,8 mm
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling ja, met 25 bar
Spaangroeflengte Lc 77 mm
Totale lengte L 124 mm
Schacht-⌀ Ds 14 mm
Voeding f in RVS < 900 N/mm2 0,15 mm/omw.
Gekleurde ring blauw
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 122685 13,5
EAN/GTIN 4067263005926
Nummer fabrikant 122685 13,5

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
140
Aluminium > 10% Si
N
120
Staal < 500 N/mm²
P
120
Staal < 750 N/mm²
P
110
Staal < 900 N/mm²
P
90
Staal < 1100 N/mm²
P
80
RVS < 900 N/mm²
M
55
RVS > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
35
nat maximaal
 
nat minimaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Efficiënte boorbewerking speciaal voor gebruik in roestvrij en zuurbestendig staal.
Rechte hoofdsnijkanten met een geoptimaliseerd snijkantontwerp voor verbeterd spaanbreukgedrag. Vergrote spaankamers voor een uitstekende spaanafvoer.Verhoogde slijtvastheid dankzij verder ontwikkeld hardmetaalsubstraat en een hittebestendige coating.

Tip:

Spaangroeflengte LC = L2 + 1,5 × DC.
Vorm HB en HE voor dezelfde prijs als HA leverbaar.
Vorm HB: met nr. 122686 bestellen.
Vorm HE: met nr. 122687 bestellen.