{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Pro Inox | |
Nominale ⌀ DC | 4 mm | |
Coating | AlTiN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Uitvoering | 6×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | m7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 30 mm | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Spaangroeflengte Lc | 36 mm | |
Totale lengte L | 74 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Voeding f in RVS < 900 N/mm2 | 0,06 mm/omw. | |
Gekleurde ring | blauw | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122685 4 | |
EAN/GTIN | 4067263005254 | |
Nummer fabrikant | 122685 4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Inox VHM-hoogrendementboor cilindrische schacht DIN 6535 HA, AlTiN, ⌀ DC m7: 4mm
op aanvraag
Op voorraad
53 stuks direct leverbaar
€ 48,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
56,00 €
€ 19,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 78,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Uitvoering | 6×D | 6×D | 6×D |
Nominale ⌀ DC | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM |
Spaangroeflengte Lc | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |