VHM-HPC-boor type FS, cilindrische schacht DIN 6535 HA 5,6 mm

Artikelnummer: 122670 5,6
Korting
114,50 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6537
  • Uitvoering: 6×D
  • Type: FS
  • Tolerantie nominale ⌀: h7

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Nominale ⌀ DC 5,6 mm
    Coating TiAlN
    Snijmateriaal VHM
    Norm DIN 6537
    Uitvoering 6×D
    Type FS
    Tolerantie nominale ⌀ h7
    Aantal snijkanten Z 2
    Tophoek 140 graden
    aanbevolen maximale boordiepte L2 35,6 mm
    Schacht DIN 6535 HA met h6
    Inwendige koeling ja, met 25 bar
    Verspaningsstrategie HPC
    Semi-standaard ja
    Spaangroeflengte Lc 44 mm
    Totale lengte L 82 mm
    Schacht-⌀ Ds 6 mm
    Schachttolerantie h6
    Voeding f in titanium > 850 N/mm2 0,08 mm/omw.
    Gekleurde ring roze
    Producttype Spiraalboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 122670 5,6
    EAN/GTIN 4045197056474
    Nummer fabrikant 122670 5,6

    Toepassingstabel

    Alu kunststoffen
    N
    260
    Aluminium (kortspanend)
    N
    240
    Aluminium > 10% Si
    N
    160
    Staal < 500 N/mm²
    P
    110
    Staal < 750 N/mm²
    P
    90
    Staal < 900 N/mm²
    P
    85
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    60
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    30
    RVS < 900 N/mm²
    M
    40
    RVS > 900 N/mm²
    M
    35
    Ti > 850 N/mm²
    S
    35
    nat maximaal
     
    nat minimaal
     
    Lucht
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Bijzonder stabiel door versterkte kerndikte, speciaal profiel. Aanslijping speciaal.
    Hoge rondloopnauwkeurigheid en lange standtijden.
    Hoge boringskwaliteit.

    Tip:

    Spaangroeflengte LC = L2 + 1,5 × DC.
    Vorm HB en HE voor dezelfde prijs als HA leverbaar.
    Vorm HB: met nr. 122675 bestellen.
    Vorm HE: met nr. 122670 + 129100HE bestellen.