{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
⌀-Bereik | 3,76 mm - 4,75 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Uitvoering | 6×D | |
Type | FS | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 36 mm | |
Totale lengte L | 74 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Voeding f in titanium > 850 N/mm2 | 0,04 mm/omw. | |
Gekleurde ring | roze | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122670 3,76-X | |
EAN/GTIN | 4062406078973 | |
Nummer fabrikant | 122670 3,76-X |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM-HPC-boor type FS, cilindrische schacht DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 3,76-Xmm
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 155,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 129,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 123,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 102,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 128,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 107,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 88,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 74,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 138,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 115,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiAlN | TiAlN | DLC | TiN | TiAlN |
Gekleurde ring | roze | rood | geel | groen | groen |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |