VHM-HPC-boor type FS, cilindrische schacht DIN 6535 HA 16,06-X mm

Artikelnummer: 122670 16,06-X

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 733,20 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 611,00 / Stuk
  • Minimale bestelhoeveelheid 3 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6537
  • Uitvoering: 6×D
  • Type: FS
  • Tolerantie nominale ⌀: h7

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    ⌀-Bereik 16,06 mm - 18,05 mm
    Coating TiAlN
    Snijmateriaal VHM
    Norm DIN 6537
    Uitvoering 6×D
    Type FS
    Tolerantie nominale ⌀ h7
    Aantal snijkanten Z 2
    Tophoek 140 graden
    Schacht DIN 6535 HA met h6
    Inwendige koeling ja, met 25 bar
    Verspaningsstrategie HPC
    Semi-standaard ja
    Spaangroeflengte Lc 93 mm
    Totale lengte L 143 mm
    Schacht-⌀ Ds 18 mm
    Voeding f in titanium > 850 N/mm2 0,16 mm/omw.
    Gekleurde ring roze
    Producttype Spiraalboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 122670 16,06-X
    EAN/GTIN 4062406079048
    Nummer fabrikant 122670 16,06-X

    Toepassingstabel

    Alu kunststoffen
    N
    260
    Aluminium (kortspanend)
    N
    240
    Aluminium > 10% Si
    N
    160
    Staal < 500 N/mm²
    P
    110
    Staal < 750 N/mm²
    P
    90
    Staal < 900 N/mm²
    P
    85
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    60
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    30
    RVS < 900 N/mm²
    M
    40
    RVS > 900 N/mm²
    M
    35
    Ti > 850 N/mm²
    S
    35
    nat maximaal
     
    nat minimaal
     
    Lucht
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Bijzonder stabiel door versterkte kerndikte, speciaal profiel. Aanslijping speciaal.
    Hoge rondloopnauwkeurigheid en lange standtijden.
    Hoge boringskwaliteit.

    Tip:

    Spaangroeflengte LC = L2 + 1,5 × DC.
    Vorm HB en HE voor dezelfde prijs als HA leverbaar.
    Vorm HB: met nr. 122675 bestellen.
    Vorm HE: met nr. 122670 + 129100HE bestellen.
    Levertijd: 12 werkweken
    Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks
    Klantgebonden maatwerk product:
    Afzeggen order mogelijk tot maximaal 3 werkdagen na ontvangst van de orderbevestiging. Wordt niet retour genomen. Meer- of minderlevering van ±10% (minimaal 1 stuk) voorbehouden.