{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 6,3 mm | |
Coating | TiN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Uitvoering | 6×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 43,6 mm | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Spaangroeflengte Lc | 53 mm | |
Totale lengte L | 91 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,18 mm/omw. | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122635 6,3 | |
EAN/GTIN | 4045197394514 | |
Nummer fabrikant | 122635 6,3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
VHM-hoogrendementboor Weldon DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 6,3mm
op aanvraag
Op voorraad
48 stuks direct leverbaar
€ 70,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
84 stuks direct leverbaar
€ 49,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 105,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiN | TiAlN | TiAlN |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | h7 | h7 |
Spaangroeflengte Lc | 53 mm | 53 mm | 53 mm |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 43,6 mm | 43,6 mm | 43,6 mm |