VHM-hoogrendementboor Weldon DIN 6535 HB 15,1 mm

Artikelnummer: 122635 15,1
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6537
  • Uitvoering: 6×D
  • Tolerantie nominale ⌀: h7
  • Aantal snijkanten Z: 2

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 15,1 mm
Coating TiN
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 6537
Uitvoering 6×D
Tolerantie nominale ⌀ h7
Aantal snijkanten Z 2
Tophoek 140 graden
aanbevolen maximale boordiepte L2 60,4 mm
Schacht DIN 6535 HB met h6
Inwendige koeling ja, met 25 bar
Spaangroeflengte Lc 83 mm
Totale lengte L 133 mm
Schacht-⌀ Ds 16 mm
Schachttolerantie h6
Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,26 mm/omw.
Gekleurde ring groen
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 122635 15,1
EAN/GTIN 4045197645777
Nummer fabrikant 122635 15,1

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
240
Staal < 500 N/mm²
P
110
Staal < 750 N/mm²
P
90
Staal < 900 N/mm²
P
80
Staal < 1100 N/mm²
P
65
Staal < 1400 N/mm²
P
30
RVS < 900 N/mm²
M
35
RVS > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
30
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke kern en speciale aanslijping − daardoor snijdende dwarssnijkant met hoge centreernauwkeurigheid.
Rechte hoofdsnijkanten met lichte snijkantafronding en een bijzondere groefvorm maken korte spanen.

Tip:

Spaangroeflengte LC = L2 + 1,5 × DC.
NIEUWE GENERATIE LEVERBAAR!
Aanbevolen opvolger is nr. 122777.