{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 13 mm | |
Coating | TiN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Uitvoering | 6×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 57,5 mm | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Spaangroeflengte Lc | 77 mm | |
Totale lengte L | 124 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 14 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,26 mm/omw. | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122635 13 | |
EAN/GTIN | 4045197395146 | |
Nummer fabrikant | 122635 13 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
VHM-hoogrendementboor Weldon DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 13mm
op aanvraag
Op voorraad
89 stuks direct leverbaar
€ 152,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
178 stuks direct leverbaar
€ 113,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 226,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiN | TiAlN | TiAlN |
Gekleurde ring | groen | groen | rood |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 |
Schacht-⌀ Ds | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 57,5 mm | 57,5 mm | 57,5 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |