{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 6,5 mm | |
Coating | DLC | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Uitvoering | 6×D | |
Type | W | |
Tolerantie nominale ⌀ | p6 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 43,3 mm | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 53 mm | |
Totale lengte L | 91 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Voeding f in aluminium kortspanend | 0,36 mm/omw. | |
Gekleurde ring | geel | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122606 6,5 | |
EAN/GTIN | 4045197568151 | |
Nummer fabrikant | 122606 6,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VHM-HPC-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA 6,5 mm
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
€ 106,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
140 stuks direct leverbaar
€ 98,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 115,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
111,00 €
€ 39,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
404 stuks direct leverbaar
€ 49,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 105,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Semi-standaard | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tophoek | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Tolerantie nominale ⌀ | p6 | m6 | p6 | h7 | h7 | h7 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 43,3 | 43,3 | 43,3 | 43,3 | 43,3 | 43,3 |