{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
⌀-Bereik | 12,06 mm - 14,05 mm | |
Coating | DLC | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Uitvoering | 6×D | |
Type | W | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 77 mm | |
Totale lengte L | 124 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 14 mm | |
Voeding f in aluminium kortspanend | 0,52 mm/omw. | |
Gekleurde ring | geel | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122606 12,06-X | |
EAN/GTIN | 4062406078188 | |
Nummer fabrikant | 122606 12,06-X |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VHM-HPC-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC p6: 12,06-Xmm
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 295,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 246,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 199,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 166,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 285,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 238,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 330,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 275,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 301,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 251,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 454,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 379,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Uitvoering | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Gekleurde ring | geel | groen | rood | groen | groen | roze |
Totale lengte L | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tophoek | 140 graden | 140 graden | 140 graden | 140 graden | 140 graden | 140 graden |