{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
⌀-Bereik | 1 mm - 1,55 mm | |
Coating | DLC | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Uitvoering | 6×D | |
Type | W | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 12 mm | |
Totale lengte L | 55 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 4 mm | |
Gekleurde ring | geel | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122606 1,0-X | |
EAN/GTIN | 4062406075491 | |
Nummer fabrikant | 122606 1,0-X |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM-HPC-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC p6: 1,0-Xmm
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 128,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 107,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 118,08
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 98,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 95,76
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 79,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 129,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 107,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 246,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 205,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Semi-standaard | ja | ja | ja | ja | ja |
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Uitvoering | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 10×D |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 |
Tophoek | 140 graden | 135 graden | 140 graden | 140 graden | 135 graden |
Schacht-⌀ Ds | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |