{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 8,5 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Uitvoering | 6×D | |
Type | FS | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 48,3 mm | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 61 mm | |
Totale lengte L | 103 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,2 mm/omw. | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122545 8,5 | |
EAN/GTIN | 4045197393388 | |
Nummer fabrikant | 122545 8,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
VHM-NC-diepgatboor FS cilindrische schacht DIN 6535 HB 8,5 mm
op aanvraag
Op voorraad
40 stuks direct leverbaar
€ 114,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
137 stuks direct leverbaar
€ 42,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
137 stuks direct leverbaar
€ 42,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
40 stuks direct leverbaar
€ 114,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Totale lengte L | 103 | 89 | 89 | 103 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HA met h6 |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 48,3 | 34,3 | 34,3 | 48,3 |