{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 12 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Uitvoering | 6×D | |
Type | FS | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 53 mm | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 71 mm | |
Totale lengte L | 118 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,35 mm/omw. | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122545 12 | |
EAN/GTIN | 4045197393661 | |
Nummer fabrikant | 122545 12 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
VHM-NC-diepgatboor FS cilindrische schacht DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 12mm
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
€ 150,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
€ 128,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
246 stuks direct leverbaar
€ 55,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Gekleurde ring | groen | rood | groen |
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Tophoek | 140 graden | 140 graden | 140 graden |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | h7 | m7 |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |