{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 7 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Uitvoering | 6×D | |
Type | FS | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 42,5 mm | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 53 mm | |
Totale lengte L | 91 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,2 mm/omw. | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122545 7 | |
EAN/GTIN | 4045197393173 | |
Nummer fabrikant | 122545 7 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
VHM-NC-diepgatboor FS cilindrische schacht DIN 6535 HB 7 mm
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 93,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
€ 36,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
€ 36,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 93,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiAlN | TiN | TiN | TiAlN |
Uitvoering | 6×D | 4×D | 4×D | 6×D |
Gekleurde ring | groen | zonder | zonder | groen |
Totale lengte L | 91 | 79 | 79 | 91 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM |