{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Steel | |
⌀-Bereik | 3,76 mm - 4,75 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Uitvoering | 4×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 135 graden | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 24 mm | |
Totale lengte L | 66 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,12 mm/omw. | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122416 3,76-X | |
EAN/GTIN | 4062406077037 | |
Nummer fabrikant | 122416 3,76-X |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED VHM-boor Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 3,76-Xmm
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 74,64
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 62,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 79,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 66,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 62,88
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 52,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Semi-standaard | ja | ja | ja |
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 |
Uitvoering | 4×D | 4×D | 4×D |
Totale lengte L | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | h7 | h7 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |