GARANT Master Steel SPEED VHM-boor Weldon DIN 6535 HB 3,9 mm

Artikelnummer: 122416 3,9
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6537 K
  • Uitvoering: 4×D
  • Tolerantie nominale ⌀: h7
  • Aantal snijkanten Z: 2

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie Master Steel
    Nominale ⌀ DC 3,9 mm
    Coating TiAlN
    Snijmateriaal VHM
    Norm DIN 6537 K
    Uitvoering 4×D
    Tolerantie nominale ⌀ h7
    Aantal snijkanten Z 2
    Tophoek 135 graden
    aanbevolen maximale boordiepte L2 18,2 mm
    Schacht DIN 6535 HB met h6
    Inwendige koeling nee
    Verspaningsstrategie HPC
    Semi-standaard ja
    Spaangroeflengte Lc 24 mm
    Totale lengte L 66 mm
    Schacht-⌀ Ds 6 mm
    Schachttolerantie h6
    Voeding f in staal < 1100 N/mm2 0,12 mm/omw.
    Gekleurde ring groen
    Producttype Spiraalboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 122416 3,9
    EAN/GTIN 4045197790101
    Nummer fabrikant 122416 3,9

    Toepassingstabel

    Staal < 500 N/mm²
    P
    170
    Staal < 750 N/mm²
    P
    150
    Staal < 900 N/mm²
    P
    120
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    110
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    60
    GG
    K
    110
    GGG
    K
    100
    Uni
     
    nat maximaal
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Ontwikkeld voor gebruik bij zeer hoge snijsnelheden.Uitermate geschikt voor machines met laag opgenomen vermogen en hoge toerentallen.
    • Aanzienlijke reductie van de snijkrachten dankzij speciale snijkantgeometrie.
    • Coating voor optimale slijtvastheid ook bij hoge procestemperaturen.
    • Gepolijste spaangroeven voor goede spaanafvoer.

    Een slanke dwarssnijkant en de bijzondere plaatsing van de 4 geleidingsfasen zorgen voor een hoge positioneer- en uitlijningsnauwkeurigheid.Geoptimaliseerde microgeometrie voor verhoogde standtijd en capaciteit.

    Tip:

    Spaangroeflengte LC = L2 + 1,5 × DC.

    Downloads en documenten

    Uit dezelfde serie "Master Steel" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen