{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Pro Inox | |
Nominale ⌀ DC | 9,7 mm | |
Coating | AlTiN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Uitvoering | 4×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | m7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 32,5 mm | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Spaangroeflengte Lc | 47 mm | |
Totale lengte L | 89 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Voeding f in RVS < 900 N/mm2 | 0,12 mm/omw. | |
Gekleurde ring | blauw | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122391 9,7 | |
EAN/GTIN | 4067263006961 | |
Nummer fabrikant | 122391 9,7 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
HOLEX Pro INOX VHM-hoogrendementboor cilindrische schacht DIN 6535 HB, AlTiN, ⌀ DC m7: 9,7mm
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 30,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
€ 42,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | AlTiN | TiN |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Tolerantie nominale ⌀ | m7 | h7 |
Spaangroeflengte Lc | 47 mm | 47 mm |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | 10 mm |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 32,5 mm | 32,5 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor |